Startseite

LEGRAND - LEG637910 PVC Rinne 3000x300x100 ungelocht - 637910

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637910 PVC Rinne 3000x300x100 ungelocht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 26728 mm²

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44677 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

3245066379104

Artikelnummer

LEG637910

Herstellernummer

637910

Hersteller

BTI

Höhe:

100 mm

Breite:

300 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

26728 mm²

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

Base rettilinea chiusa: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm