LEGRAND - LEG637890 PVC Verbinder H75 B75-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Kunststoff
Verbindungsart - einschnappbar
Packung
20 ST
EAN
3245066378909
Artikelnummer
LEG637890
Herstellernummer
637890
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...150 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)