Startseite

LEGRAND - LEG637843 PVC Bogen B300 H75 Deckel - 637843

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637843 PVC Bogen B300 H75 Deckel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

3245066378435

Artikelnummer

LEG637843

Herstellernummer

637843

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Innenradius:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

Curva piana a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 300mm