Startseite

LEGRAND - LEG637841 PVC Rinne 3000x300x75 gelocht - 637841

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637841 PVC Rinne 3000x300x75 gelocht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245066378411

Artikelnummer

LEG637841

Herstellernummer

637841

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

300 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

19601 mm²

Farbe:

weiß

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm