LEGRAND - LEG637830 PVC Rinne 3000x200x75 ungelocht - 637830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 200 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 12690 mm²
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.464 km CO₂-Äquivalent
EAN
3245066378305
Artikelnummer
LEG637830
Herstellernummer
637830
Hersteller
BTI
Höhe:
75 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
12690 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß


