Startseite

LEGRAND - LEG637828 PVC Endstuck B150 H75 - 637828

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637828 PVC Endstuck B150 H75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 2 ST

EAN

3245066378282

Artikelnummer

LEG637828

Herstellernummer

637828

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Testata di chiusura altezza: 75mm, larghezza: 150mm