Startseite

LEGRAND - LEG637827 PVC Steigestuck B150 H75 mit Deckel - 637827

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637827 PVC Steigestuck B150 H75 mit Deckel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

3245066378275

Artikelnummer

LEG637827

Herstellernummer

637827

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Innenradius:

150 mm

Farbe:

weiß

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Curva in discesa a 90° completa di coperchio, in PVC