Startseite

LEGRAND - LEG637821 PVC Rinne 3000x150x75 gelocht - 637821

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637821 PVC Rinne 3000x150x75 gelocht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245066378213

Artikelnummer

LEG637821

Herstellernummer

637821

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

9961 mm²

Farbe:

weiß

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 150mm