LEGRAND - LEG637820 PVC Rinne 3000x150x75 ungelocht - 637820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 150 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9961 mm²
Seitenlochung - nein
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3245066378206
Artikelnummer
LEG637820
Herstellernummer
637820
Hersteller
BTI
Höhe:
75 mm
Breite:
150 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9961 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
Base rettilinea chiusa: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 150mm


