Startseite

LEGRAND - LEG637818 PVC Endstuck B100 H75 - 637818

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637818 PVC Endstuck B100 H75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2 ST

EAN

3245066378183

Artikelnummer

LEG637818

Herstellernummer

637818

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

Testata di chiusura altezza: 75mm, larghezza: 100mm