Startseite

LEGRAND - LEG637815 PVC Fallstuck B100 H75 mit Deckel - 637815

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637815 PVC Fallstuck B100 H75 mit Deckel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

3245066378152

Artikelnummer

LEG637815

Herstellernummer

637815

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Innenradius:

150 mm

Farbe:

weiß

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Curva in salita a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 100mm