LEGRAND - LEG637811 PVC Rinne B100 H75 gelocht - 637811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 3000 mm
Packung
18 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
3245066378114
Artikelnummer
LEG637811
Herstellernummer
637811
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
2.3 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
6440 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
grau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7030
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


