LEGRAND - LEG637769 PVC Konsole B300 - 637769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
4 ST
EAN
3245066377698
Artikelnummer
LEG637769
Herstellernummer
637769
Hersteller
BTI
Länge:
300 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß


