LEGRAND - LEG637768 PVC Konsole B200 - 637768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 253 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245066377681
Artikelnummer
LEG637768
Herstellernummer
637768
Hersteller
BTI
Länge:
253 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
80 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7030
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
650 N
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


