LEGRAND - LEG637767 PVC Konsole B150 - 637767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 203 mm
Höhe - 100 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245066377674
Artikelnummer
LEG637767
Herstellernummer
637767
Hersteller
BTI
Länge:
203 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
80 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7030
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
400 N
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


