Startseite

LEGRAND - LEG637766 PVC Konsole B75/100 - 637766

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637766 PVC Konsole B75/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 153 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 8 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245066377667

Artikelnummer

LEG637766

Herstellernummer

637766

Hersteller

BTI

Länge:

153 mm

Höhe:

100 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

75...100 mm

Breite:

80 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7030

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

250 N

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Mensola in PVC per basi larghezza 100mm