Startseite

LEGRAND - LEG637764 PVC Deckel B300 - 637764

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637764 PVC Deckel B300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Farbe - grau

Packung

  • 12 M

EAN

3245066377643

Artikelnummer

LEG637764

Herstellernummer

637764

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Farbe:

grau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

2.5 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

RAL-Nummer:

7030

Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 300mm, lunghezza 3m