Startseite

LEGRAND - LEG637763 PVC Deckel B200 - 637763

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637763 PVC Deckel B200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Farbe - grau

Packung

  • 12 M

EAN

3245066377636

Artikelnummer

LEG637763

Herstellernummer

637763

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Farbe:

grau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

2 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

RAL-Nummer:

7030

Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 200mm, lunghezza 3m