LEGRAND - LEG637762 PVC Deckel 3000x150 - 637762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Farbe - grau
Packung
18 M
EAN
3245066377629
Artikelnummer
LEG637762
Herstellernummer
637762
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
RAL-Nummer:
7030


