Startseite

LEGRAND - LEG631684 DL0316-CROSSING ALZATA P=500 L=1600 - 631684

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG631684 DL0316-CROSSING ALZATA P=500 L=1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 450 mm

  • Tiefe - 395 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

675 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972647472

Artikelnummer

LEG631684

Herstellernummer

631684

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Erweiterungsteil

Breite:

1600 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

395 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

4

Alzata profondità 500 mm larghezza 1600 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie