Startseite

LEGRAND - LEG631678 DL1412-CROSSING ALZATA P=400 L=1200 - 631678

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG631678 DL1412-CROSSING ALZATA P=400 L=1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 450 mm

  • Tiefe - 295 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

186 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972547185

Artikelnummer

LEG631678

Herstellernummer

631678

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Erweiterungsteil

Breite:

1200 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

295 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

4

Alzata profondità 400 mm larghezza 1200 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie