Startseite

LEGRAND - LEG631676 DL1408-CROSSING ALZATA P=400 L=800

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG631676 DL1408-CROSSING ALZATA P=400 L=800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 450 mm

  • Tiefe - 295 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972647465

Artikelnummer

LEG631676

Herstellernummer

631676

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Erweiterungsteil

Breite:

800 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

295 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

4

Alzata profondità 400 mm larghezza 800 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.