LEGRAND - LEG631664 DL0516-CROSSING BASE P=500 L=1600 - 631664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1600 mm
Höhe - 900 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972542135
Artikelnummer
LEG631664
Herstellernummer
631664
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1600 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
4
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie