LEGRAND - LEG631657 DL1610-CROSSING BASE P=400 L=1000 - 631657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1000 mm
Höhe - 900 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972647304
Artikelnummer
LEG631657
Herstellernummer
631657
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1000 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


