Startseite

LEGRAND - LEG631655 DL1606-CROSSING BASE P=400 L=600 - 631655

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG631655 DL1606-CROSSING BASE P=400 L=600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 900 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

675 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972542098

Artikelnummer

LEG631655

Herstellernummer

631655

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

600 mm

Höhe:

900 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

4

Base profondità 400 mm larghezza 600 mm. Retro avvitato. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.