LEGRAND - LEG555689 PRESA FISSA INCASSO IP67 125A 3P+N+T 380 - 555689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
3414970735157
Artikelnummer
LEG555689
Herstellernummer
555689
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
146 mm
Bohrlochabstand horizontal:
124 mm
Bohrlochabstand vertikal:
124 mm
Flanschmaß horizontal:
146 mm
Militärausführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


