LEGRAND - LEG555554 PRESA FISSA 90 GRADI IP67 63A 2P+T 220V - 555554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Handhabung - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP67
CEE-Steckdose - 16 A - ohne
Packung
2 ST
EAN
3414970734884
Artikelnummer
LEG555554
Herstellernummer
555554
Hersteller
BTI
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP67
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Durchmesser Kabeleinführung:
M32
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau
Höhe:
270 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
190 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie