LEGRAND - LEG555529 SPINA MOBILE IP67 63A 3P+N+T 380V - 555529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
2 ST
EAN
3414970734846
Artikelnummer
LEG555529
Herstellernummer
555529
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
RAL-Nummer:
3000
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


