Startseite

LEGRAND - LEG555528 SPINA MOBILE IP67 63A 3P+T 380V - 555528

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG555528 SPINA MOBILE IP67 63A 3P+T 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 2 ST

EAN

3414970734822

Artikelnummer

LEG555528

Herstellernummer

555528

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

nein

RAL-Nummer:

3000

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile dritta 3P+T, IP66/67, IK09, In= 63A, Vn=380÷415Vac, rossa.