LEGRAND - LEG555488 CEE-Steckdose 4P 32A 415V Rot IP67 - 555488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP67
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245065554885
Artikelnummer
LEG555488
Herstellernummer
555488
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie