Startseite

LEGRAND - LEG555485 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 3P+T 220V - 555485

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245065554854

Artikelnummer

LEG555485

Herstellernummer

555485

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

84 mm

Bohrlochabstand horizontal:

70 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

Presa da pannello inclinata 3P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie