LEGRAND - LEG555454 PRESA FISSA 90 GRADI IP67 32A 2P+T 220V - 555454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Handhabung - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP67
CEE-Steckdose - 16 A - ohne
Packung
5 ST
EAN
3245065554540
Artikelnummer
LEG555454
Herstellernummer
555454
Hersteller
BTI
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP67
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A xp xxxV
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Durchmesser Kabeleinführung:
M32
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau
Höhe:
163 mm
Breite:
113 mm
Tiefe:
156 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


