Startseite

LEGRAND - LEG555441 CEE-Steckdose 4P 32A 440V Rot IP67 - 555441

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 5 ST

EAN

3245065554410

Artikelnummer

LEG555441

Herstellernummer

555441

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile dritta 3P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa, per ambienti refrigerati.