Startseite

LEGRAND - LEG555434 SPINA MOBILE IP67 32A 2P+T 220V - 555434

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245065554342

Artikelnummer

LEG555434

Herstellernummer

555434

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

5005

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile dritta 2P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie