LEGRAND - LEG555389 CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP67 - 555389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP67
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970530462
Artikelnummer
LEG555389
Herstellernummer
555389
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


