Startseite

LEGRAND - LEG555359 CEE- Steckdose Aufputz 5P 16A 415V Rt IP - 555359

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

3245065553598

Artikelnummer

LEG555359

Herstellernummer

555359

Hersteller

BTI

Presa per montaggio a parete 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Due angoli possibili (5° o 25°)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie