Startseite

LEGRAND - LEG555304 CEE-Kupplung 3P 16A 230V BL IP67 - 555304

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG555304 CEE-Kupplung 3P 16A 230V BL IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

3414970530042

Artikelnummer

LEG555304

Herstellernummer

555304

Hersteller

BTI

Presa mobile dritta 2P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie