LEGRAND - LEG555289 CEE-Steckdose 5P 32A 415V Rot IP44 - 555289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245065552898
Artikelnummer
LEG555289
Herstellernummer
555289
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
84 mm
Bohrlochabstand horizontal:
70 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


