Startseite

LEGRAND - LEG555284 CEE-Steckdose 3P 32A 230V Blau IP44 - 555284

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245065552843

Artikelnummer

LEG555284

Herstellernummer

555284

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

84 mm

Bohrlochabstand horizontal:

70 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

Presa da pannello inclinata 2P+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu. Può essere installata solo su flange preforate e su scatole da incasso

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie