LEGRAND - LEG555189 CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP44 - 555189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP44
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245065551891
Artikelnummer
LEG555189
Herstellernummer
555189
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


