LEGRAND - LEG555184 CEE-Steckdose 3P 16A 250V Blau IP44 - 555184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP44
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
EAN
3245065551846
Artikelnummer
LEG555184
Herstellernummer
555184
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
blau
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Presa da pannello inclinata 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Può essere installata solo su flange preforate e su scatole da incasso