LEGRAND - LEG555127 SPINA MOBILE IP44 16A 2P+T 380V - 555127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245065551273
Artikelnummer
LEG555127
Herstellernummer
555127
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
3000
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


