LEGRAND - LEG486015 P31-GIUNTO BASE CHIUSA 300 L - 486015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
10 ST
EAN
3414971036758
Artikelnummer
LEG486015
Herstellernummer
486015
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
280 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0...0 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


