Startseite

LEGRAND - LEG486014 P31-GIUNTO BASE CHIUSA 200 L - 486014

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG486014 P31-GIUNTO BASE CHIUSA 200 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971036741

Artikelnummer

LEG486014

Herstellernummer

486014

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

180 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

0...0 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Piastra di allineamento per base. Per canali larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie