LEGRAND - LEG485661 P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X200 GP - 485661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
3414972144001
Artikelnummer
LEG485661
Herstellernummer
485661
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


