Startseite

LEGRAND - LEG485049 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 25X300 - 485049

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG485049 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 25X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 27 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 7709.04 mm²

Packung

  • 36 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971036635

Artikelnummer

LEG485049

Herstellernummer

485049

Hersteller

BTI

Höhe:

27 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7709.04 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

1.65 kg/m

Base rettilinea forata imbutita MF. Altezza 25 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir