Startseite

LEGRAND - LEG484462 P31-CURVA IN SALITA 45D 100X100 GP - 484462

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG484462 P31-CURVA IN SALITA 45D 100X100 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972142168

Artikelnummer

LEG484462

Herstellernummer

484462

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

100 mm

Farbe:

blau

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.