Startseite

LEGRAND - LEG484434 P31-CURVA IN SALITA 90D 150X100 GP - 484434

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG484434 P31-CURVA IN SALITA 90D 150X100 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 150 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972142007

Artikelnummer

LEG484434

Herstellernummer

484434

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiterbreite:

150 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

glatter Bogen

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Farbe:

blau

Innenradius:

100 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.