Startseite

LEGRAND - LEG484382 P31-CURVA PIANA 45D 500X100 GP - 484382

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972141789

Artikelnummer

LEG484382

Herstellernummer

484382

Hersteller

BTI

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie