LEGRAND - LEG484381 P31-CURVA PIANA 45D 400X100 GP - 484381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 100 mm
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
3414972141772
Artikelnummer
LEG484381
Herstellernummer
484381
Hersteller
BTI
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
100 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


